48740 ファイバーサンダー NSK(ナカニシ) 69463327

ファイバーサンダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10本) 軸径(Φmm)軸なし 注文コード69463327 品番48740
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,550
この商品は軸径・内容量など22種類から選べます 他の種類を見る
粒度600 軸径(Φmm)軸なし 外径(mm)25 トラスコ品番831-4610 幅(mm)5 グレー 質量(g)4 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする