NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
ファイバーサンダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1セット(3本)
注文コード
69463363
品番
48757
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
粒度
320
軸径(Φmm)
6.00
外径(mm)
50
トラスコ品番
831-4614
幅(mm)
25
色
レッドブラウン
質量(g)
130
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
軸長(mm)
67