木製ローカウンター H70cm 61-427シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 69463600 品番 61-427-39-2
参考基準価格(税別)¥26,500 販売価格(税込) ¥29,040
販売価格(税別)
26,400

組み合わせ自在のレジ台&カウンター。
付属のネジで隣の本体同士を連結し、一体型としてご使用いただけます。
コード穴があります。

仕様●素材:木製 低圧メラミン化粧板●サイズ:W90×D60×H71.2cm、内寸:W86×D29×H68cm 天板:18mm厚●重量:20kg●耐荷重:30kg●コード穴付き●アジャスター付き●キャスターは取り付けできません。 アズワン品番65-8883-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする