三徳ジョレン柄

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69464808 品番#95145
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥2,620 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

厳選素材使用の丈夫な交換用柄。
金具付(ボルト2・ナット2・座金1)
金象印の三徳ジョレン、三徳鍬、谷カキ鍬の柄を交換するときに。
交換時はボルトナットを締め付けるモンキー等の工具が必要です。
ヒツ角度45°。長さ1500mm。

仕様●材質●▼ヒツ部:アルミ/柄部:天然木●重量:760g●全長:1500mm●柄の径:30X30丸形状●ヒツ角度:45° アズワン品番65-8911-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする