Redmi Note 10 Pro

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69464859 品番REDMI NOTE 10 PRO-BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

新たな限界に挑もう1億800万画素:今まで見たことがないほどのディテールを捉える。1億800万画素のメインカメラでは超鮮明な写真を撮影できます。写真をズームインして、楽しいディテールや思いがけないディテールを発見しましょう。
120Hz AMOLED (有機EL):120Hz超高リフレッシュレート、ゲームをしているときも、コンテンツをスクロールしているときも、画面は毎秒120回更新され、見た目も手触りも非常に滑らかで流動的です。
5020mAhバッテリー:5020mAhで長いバッテリー駆動時間を確保。バッテリーの不安を解消。通常使用で最大2日間のバッテリー駆動時間 標準33W急速充電、わずか30分で59%の充電が可能。
ステレオデュアルスピーカー、パワフルな音質:広い音域と大きなサウンドキャビティにより、立体的で迫力のあるサウンドを提供します。音楽を聴いても、ビデオを見ても、ゲームをしても、没入感のあるスリリングなオーディオ体験が可能です。
適度な明るさを実現できるスマートスクリーン:360°光センサーは明るさのレベルを自動的に調整できます。明るい光、弱い光、逆光に関係なく、画面は常に最適な明るさで、究極の読書体験を提供します。

用途スマートフォン セット内容Redmi Note 10 Pro 本体 / ACアダプタ / USB Type-Cケーブル / SIM取り出しツール / ソフトケース / ユーザーガイド / 保証書 / 画面保護シート(貼付済/試供品) Glacier Blue 質量(g)193 バッテリー5020mAh (typ) 大容量バッテリー33W 急速充電 ディスプレイ6.67インチ AMOLED (有機EL) DotDisplay解像度:2,400 x 1,080 防塵・防滴IP53 内蔵RAM128GB バッテリー容量(mAh)5020 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)164×76.5×8.1 OSMIUI 12 (Android 11準拠) プロセッサーQualcomm® Snapdragon(TM) 732G8nmプロセスQualcomm® Adreno(TM) 618 GPU ネットワークタイプ【接続性】デュアル NanoSIM スロット. microSDカード同時搭載可能対応、【ネットワークバンド】4G:FDD-LTE B1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28/66/38/40/41(2545-2650MHz) 、3G:WCDMA B1/2/4/5/6/8/19 カメラ仕様リアカメラ:1億800万画素+800万画素(超広角)+500万画素(望遠接写)+200万画素(深度)、フロント:1600万画素 ストレージ6GB

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする