SSXCQ01XY Mi ハンディクリーナー ミニ ホワイト/Mi Vacuum Cleaner Mini WH Xiaomi 69464938

 

Mi ハンディクリーナー ミニ ホワイト/Mi Vacuum Cleaner Mini WH

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69464938 品番SSXCQ01XY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

【吸引力抜群&低騒音対策】強力なブラシレスモーターと二つの通気孔設計により、エネルギー損失を減らし、掃除効率を向上させます。吸収力が『13000Pa、88000 rp』超高速モーター。いつでもどこでもペットの毛を掃除できます。キーボードの掃除にも最適,愛車の掃除にも大活躍。クイックスタート・ストップにより、電源を切ったときもノズルに埃が残りません。
【ミニ・軽量】Mi ハンディクリーナーは水筒よりもスリムな掃除機です。水の入ったボトルよりも軽量で、重さはたった0.5kgです。コンパクトで使いやすく、家庭、事務所、車などのさまざまな場所の掃除に最適です。床の上に落ちた食べカスの心配はもういりません。動作音も小さいで、耳に不快感に与えません。
【急速充電&長時間連続利用】Xiaomi Mi ハンディクリーナーは充電式掃除機です。たった2-3時間でフル充電できます。また標準モードと強力モードの二つ吸引モードがあります。標準モードにバッテリー持続時間は最大30分間で、強力モードには約9分間です。
【お手入れ簡単】ミニ掃除機のゴミを捨て時に、ボタンを押すとダストカップが開きます。ゴミ捨て時に手が汚れることを防ぎます。また、ダストカップとフィルター部品は取り外し可能で、いつも清潔に保てます。スチール製プライマリーフィルターと HEPA フィルターコアによる2層のフィルターシステム小さな粒子も逃さないため、掃除中に埃が立ちません。

用途ハンディクリーナー 寸法(mm)267×55×55 出力5.0V = 2.0A, 10.0W 定格電圧(V)10.8 本体質量(kg)約 0.5 定格出力(W)120 入力100-204V〜, 50/60Hz, 0.35A

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69464938
2022-09-21
用途:
機器調整、清掃

まだ使い始めたばかりですが、使い勝手がよく満足です。
私の目的には十分吸引力でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする