NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の ディスク研磨材
NSK(ナカニシ)の バフ
NSK(ナカニシ)の 布バフ
ソフト綿バフ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
69466337
品番
53745
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
外径(mm)
25
軸径(Φmm)
2.34
トラスコ品番
831-5009
幅(mm)
5
質量(g)
35
タイプ
ソフト綿バフ
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
軸長(mm)
45