ミツトモ
ミツトモの ポンチ/刻印/ハトメ
ミツトモの ハトメ/カシメ
ミツトモの ハトメ
ハトメパンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
69466687
品番
64-1N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
材質
玉:極薄鉄板+真鍮メッキ
仕様
ブリスターパック入り
トラスコ品番
849-9539
厚さ
約2mm迄
ハトメ内径(mm)
5