20242200GR603 サンボックス #24-2D サンコー(三甲) 69467599

サンボックス #24-2D

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
色
グリーン
注文コード
69467599
品番
20242200GR603
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,330

全面ベタ目の多目的コンテナーです。
サンボックスサイズ一覧

色
グリーン
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
442×342×123
有効内寸(mm)
短辺:308、長辺:398
圧縮荷重(kN[kgf])
22.7[2316]
容量(L)
14.4
名入れ
なし
材質
PP
形状
底面:格子リブ
アズワン品番
65-9011-73
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6946759920242200GR6036315811520242200GR60320242200GR603 サンボックス #24-2D サンコー(三甲) 63158115サンボックス #24-2Dサンコー(三甲)1個
¥3,198
税込¥3,518
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする