Matex
ケミカル用グランドパッキン(白)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
高さ(mm)
3
10
11
12.5
14.5
16
17.5
19
20
22
23.8
25
3
5
6.5
8
9.5
全16種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
69467737
品番
6500-3.0-3M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
耐薬品性に優れ、軸への攻撃がありません。
装着箇所の寸法に合わせリング成形品も別途製作可能ですのでご相談下さい。
用途
バルブ、回転ポンプ、往復動機器、回転機器に
特性
耐薬品性
材質
ePTFE、PTFEディスパージョン
仕様
3M巻き
トラスコ品番
836-7171
幅(mm)
3
色
白
高さ(mm)
3
質量(g)
60
長さ(m)
3
使用圧力(MPa)
1.6
周速
5m/s