ナカキン
ナカキンの デスク・テーブル
ナカキンの オフィス用デスク
ナカキンの 平机
記載台 KDシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●材質:本体/スチール、天板/低圧メラミン化粧板、天板エッジ/ABS樹脂●サイズ:W1200×D450×H730mm●色:本体/シルバー、天板/ナチュラル●質量:25.6kg
注文コード
69468055
品番
KD-1273-S2
参考基準価格(税別)
¥117,500
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
車椅子をご使用の方等にも優しい、高さ730mmの記載台。
アズワン品番
65-9033-10
仕様
●材質:本体/スチール、天板/低圧メラミン化粧板、天板エッジ/ABS樹脂●サイズ:W1200×D450×H730mm●色:本体/シルバー、天板/ナチュラル●質量:25.6kg