Strong Tool
Strong Toolの 手研磨
Strong Toolの ハンディタイプ
ブロックサンダー木工用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69468148
品番
1968/3/3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
荒目#30/中目#60
適合材
木工
仕様
乾式、カードスリーブ入り
トラスコ品番
852-4891
材質
アルミナ研磨材
本体寸法(mm)
100×66×27