Strong Tool
Strong Toolの 手研磨
Strong Toolの ハンディタイプ
ブロックサンダー木工用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69468157
品番
68-3-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
中目#60/細目#120
適合材
木工
仕様
乾式、カードスリーブ入り
トラスコ品番
852-4892
材質
アルミナ研磨材
本体寸法(mm)
100×66×27