オイル交換作業全般を効率よく行うためのワゴンSKR81とオイル交換用工具のセットです。
姿置きでオイルジョッキや工具を整理できる天板カバー。
ジョッキ内に残るオイルを廃出する油切り用オイルジョッキフック付き。
お客様に安心を与える豊富な入組とサイドポケット。
廃フィルタの油切りが可能な脱着式オイルパン。
移動が楽な大型キャスター。
2ストールで使用できる両方向可動引出し。
ラチェットハンドル:BR3F9.5sq.
スピンナハンドル:BS3E9.5sq.
エクステンションバー75mm:BE3-0759.5sq.
エクステンションバー150mm:BE3-150
ドライバ:FD-250
ステンレススクレーパー:KZ1-22
カップ型オイルフィルタレンチ:AVSA-063・064・067・073・074・079・080・089・092・095・099・101
チェ-ン型カートリッジレンチ:CW-90140
フェンダーカバー:AYC-2A
オイルジョッキ:AE501×2個
9.5sq.六角ソケット:B3-10・12・14・17・19・229.5sq. 首振型。アダプタ(凹9.5sq ×凸12.7sq.):BA34。めがねレンチ:M5-1417・1921・2224早回し。T形レンチ:TH-10N割柄。カップ型オイルフィルタレンチ大径用:AVSA-106B。オイルサービスステーション本体AVSA 用ポケット小:SKR-55S(W285×D100×H50)。AVSA 用ポケット中:SKR-55M(W285×D120×H60)。パッキン用ポケット:SKR-55P(W285×D100×H50)×2個。ウエス用ポケット:SKR-55W(W285×D72×H150)。