クロダブラシ
クロダブラシの 手研磨
クロダブラシの 手作業ブラシ
クロダブラシの チャンネルブラシ
チャンネル スペアー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
真鍮
注文コード
69468385
品番
6D-3BS-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
真鍮
毛材
真鍮
毛丈(mm)
16
トラスコ品番
856-7498
質量(g)
130
適合ホルダ
クロダブラシ チャンネル D型-3号
線径(mm)
0.15