コンパクトO2濃度計 本体

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69468677 品番ECO410-35-00-00
参考基準価格(税別)¥55,200 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

大気中でワンボタン校正が可能です。ディスプレイの上下反転表示機能を備えています。オートパワーオフ機能上下反転表示ディスプレイバックライト。

仕様バージョン:本体とセンサ交換可能保護スリーブ セット内容本体、電池、取扱説明書、チューブアダプタ(ESA369)+Tピース(ZOT369) 測定範囲精度保証:0.2〜35vol.%O2 質量(g)約175(バッテリーおよびセンサを含む) ケーブル長(m)センサ:約0.95付き センサーGOEL370:0〜100vol.%O2 電源(個)単3乾電池×2 付属 サイズ(mm)108×54×28 アズワン品番3-8312-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする