Matex
Matexの 配管関係
Matexの フランジシール剤
マックフォイル ガスケットテープ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
幅(mm)
25.4
注文コード
69468848
品番
8020AS-0.38T-25.4-15M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
幅
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
836-7203
材質
膨張黒鉛
幅(mm)
25.4
厚さ(mm)
0.38
質量(g)
340
長さ(m)
15
耐熱温度(℃)
-240〜420℃(蒸気
危険物の類別
非危険物