8515-5.0-3M 蒸気用定摺動汎用グランドパッキン Matex 69469277

蒸気用定摺動汎用グランドパッキン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
高さ(mm)5
内容量1巻注文コード69469277品番8515-5.0-3M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

摺動抵抗が小さく、シール安定性が良いパッキンです。
装着箇所の寸法に合わせリング成形品も別途製作可能ですのでご相談下さい。

用途汎用バルブ、ポンプ、炉枠用パッキンに材質PTFEフィルム、膨張黒鉛仕様3M巻きトラスコ品番836-7226幅(mm)5高さ(mm)5質量(g)99長さ(m)3使用圧力(MPa)10.3(バルブ)、1.6Mp(回転機器)周速15m/s
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする