Matex
蒸気用定摺動高圧グランドパッキン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
高さ(mm)
11
10
11
12.5
14.5
16
17.5
19
20
22
25
3
4
5
6
6.5
8
9.5
全17種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
69469408
品番
8535-11.0-3M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
摺動抵抗が小さく、耐圧性の良好です。
装着箇所の寸法に合わせリング成形品も別途製作可能ですのでご相談下さい。
用途
汎用バルブに
特性
耐熱性、耐圧性
材質
PTFEフィルム、膨張黒鉛(インコネル線材補強)
仕様
3M巻き
トラスコ品番
836-7239
幅(mm)
11
色
黒
高さ(mm)
11
質量(g)
454
長さ(m)
3
使用圧力(MPa)
25.9(バルブ)