8535-12.5-3M 蒸気用定摺動高圧グランドパッキン Matex 69469417

蒸気用定摺動高圧グランドパッキン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
高さ(mm)12.5
内容量1巻注文コード69469417品番8535-12.5-3M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

摺動抵抗が小さく、耐圧性の良好です。
装着箇所の寸法に合わせリング成形品も別途製作可能ですのでご相談下さい。

用途汎用バルブに特性耐熱性、耐圧性材質PTFEフィルム、膨張黒鉛(インコネル線材補強)仕様3M巻きトラスコ品番836-7240幅(mm)12.5高さ(mm)12.5質量(g)586長さ(m)3使用圧力(MPa)25.9(バルブ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする