マイクロチューブ 1箱 1000本入 LTシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1000本) 注文コード 69469490 品番 LT-15MTFB
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

LABTAS+マイクロチューブは、原料、金型、品質管理まで一貫して、国内工場で厳重な管理体制により生産されています。
透明度の高い樹脂を採用しており、高いサンプル視認性が特徴です。

仕様1.5mL その他【ヌクレアーゼ】DNase、RNase、Human DNA free 材質ヴァージンポリプロピレン クリア 目盛200、1000uL フタフラットトップ(書込み可能) アズワン品番68-6592-79 遠心強度20,000×G(水1.0mL・15分間) オートクレーブの可否可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする