LABTAS+(ラボタス)
LABTAS+(ラボタス)の バイオ・食品(菌)関連用品
LABTAS+(ラボタス)の 培養用品
LABTAS+(ラボタス)の マイクロテストチューブ/サンプルカップ
マイクロチューブ 1箱 1000本入 LTシリーズ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000本)
注文コード
69469517
品番
LT-20MTRB
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
LABTAS+マイクロチューブは、原料、金型、品質管理まで一貫して、国内工場で厳重な管理体制により生産されています。
透明度の高い樹脂を採用しており、高いサンプル視認性が特徴です。
仕様
2.0mL
その他
【ヌクレアーゼ】DNase、RNase、Human DNA free
材質
ヴァージンポリプロピレン
色
クリア
目盛
500、1000、1500、2000μL
フタ
フラットトップ(書込み可能)
アズワン品番
68-6592-80
遠心強度
20,000×G(水1.5mL・15分間)
オートクレーブの可否
可能