LABTAS+(ラボタス)
LABTAS+(ラボタス)の バイオ・食品(菌)関連用品
LABTAS+(ラボタス)の 培養用品
LABTAS+(ラボタス)の マイクロテストチューブ/サンプルカップ
0.2mL PCRチューブ 1ケース 1000本×2箱入 LT-PCR-1シリーズ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(2箱×1000本)
注文コード
69469596
品番
LT-PCR-1F
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
均一なチューブ壁面成形で効率的なPCRが可能。
タイトなキャップ設計でサンプルの蒸発を防ぎます。
仕様
フラットキャップ
その他
【ヌクレアーゼ】DNase、RNase、Human DNA free
材質
ポリプロピレン
色
クリア
フタ
フラット
アズワン品番
68-6593-10