ボアバフ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード69471194 品番A2120
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
直径(mm)150 材質スポンジ、ウール 仕様ウール部毛の長さ20mm トラスコ品番836-8084 適合機種930P、715A2MPS、725MPS、GP-ARC-1、C-150N 質量(g)34 品名ボアバフ30×150×30 サイズ(mm)30×150×30

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:345

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-12
用途:
カーコーティング施工
カービューティープロ・ワイエスピー 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

何といっても耐久性がいい。
消耗品ではありますが、他のロングウールバフと比較すると圧倒的に長持ちします。
難点は平面には向いてますが、細かい部分には不向きです。

対象商品:
69471194
2021-05-05
用途:
コーティング前処理
トータルリペア 様 (その他業種)

同じ物を使っていますが、劣化してきたのか少し磨き傷が入るようになったので新しい物に買い替えました。
新しいバフは磨き傷がほぼ入りません。
良い商品だと思います。

対象商品:
69471194
2020-09-20
用途:
自動車磨き
自動車・二輪車・自転車関連業

艶を出すには充分過ぎる商品です。耐久性もそこそこなのです。

1人が参考にしています
対象商品:
69471194
2020-06-09
用途:
自動車ボディーの磨きの時

柔らかい毛ですが凄く磨き(傷消しが出来て、また磨きキズが薄いので私的には本当に良い商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする