アズワン
アズワンの コードリール/延長コード
アズワンの 延長コード
節電タップ付き延長コード
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69471844
品番
61-396-11-1
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,509
販売価格(税別)
¥
3,190
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
便利な独立スイッチ付きの節電タップ。
抜き差ししやすいL型プラグで、AC/DCアダプター対応のコンセント付き。
仕様
●サイズ:W18×D4.5×H2.5cm●定格:1500W
長さ(m)
1
寸法(長さ)
1m
アズワン品番
65-9074-02