ポータブル蓄電池

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69471886 品番PTB101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
付属品車載用充電シガーアダプター、ACアダプター、取扱説明書、収納ポーチ 幅(mm)332 質量(kg)10.6 高さ(mm)243 使用温度範囲(℃)-10〜40(充電0〜40) 奥行(mm)232.5 定格出力(W)1000 バッテリーNCM 充電時間(時間)コンセント約7.5、シガーソケット約14、100Wソーラーパネル(別売り)約17(天気次第) 波形純正弦波 保管温度範囲(℃)-20〜25(1年)、-20〜45(3ヶ月)、-20〜60(1ヶ月) 瞬間出力(W)2000 バッテリー容量(Wh)1002 入力ポートAC/シガーソケット/ソーラー 出力ポートAC/USB-A/USB-A急速充電/USB-C/シガーソケット
注意
※生産ロットごとにロゴが異なる場合があります

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:87

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69471886
2023-11-15
用途:
アウトドア用
有限会社はばのや給油所 様

試しに冷凍冷蔵庫を試しましたが、非常に長く使用出来たのでぜひキャンプに使いたいです。

対象商品:
69471886
2023-09-19
用途:
政党の街頭宣伝活動での照明
国民民主党東京都総支部連合会 様 (その他業種)

カタログにて見たとおりのものであり、十分満足。
同時んセットで購入した電池パックは寸法的に合わず使用できず。

対象商品:
69471886
2021-12-25
用途:
緊急災害時
教育・研究機関

コンパクトで大容量、使いやすく便利です。ただちょっと重いのが難点です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする