Nalgene セラムバイアルPETGシリーズ

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可 93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(6パック×276本) 注文コード 69472125 品番 322032-0005
参考基準価格(税別)¥276,200 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800

培養液などを少量保存に最適
透明で高いガスバリア性
トレイごとにシュリンク包装(20本1トレイ包装)
滅菌済
培養液などの少量保存用。パイロジェンフリー細胞無毒性。スクリューキャップはNalgene31(34)2158シリーズをご使用ください。本体のみモジュール梱包。

仕様セラムバイアル 5mL PETG モジュール/本体のみ包装 1箱 276本×6パック入 材質本体/PETG製 容量(mL)5 キャップタイプ20-415 アズワン品番68-5629-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする