キタムラ産業
キタムラ産業の 道路用品
キタムラ産業の クッションドラム
キタムラ クッションドラム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
69472174
品番
AD-1
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
赤/白
仕様
反射シート
トラスコ品番
836-5768
セット内容
水袋5個
材質
HDPE
質量(kg)
7.5
容量
200L
高さ(mm)
820
径(mm)
580
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600