透明糸入りシート

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 69472664 品番 B-160
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
モノタロウではこんなお得な商品も!
透明 トラスコ品番836-1981 材質シート:ポリ塩化ビニール、糸:ポリエステル 形状ビニールカーテン 質量(kg)0.41 長さ(m)1.8 ハトメ数12 仕上り寸法(縦×横)(m)0.9×1.8 ハトメピッチ(cm)45 幅(m)0.9

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする