ユタカメイク
ユタカメイクの 間仕切りシート/ビニールカーテン
ユタカメイクの ビニールカーテン
透明糸入りシート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
69472698
品番
B-163
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
透明シート 糸入り
モノタロウ
¥
6,898
¥
7,588
税込
色
透明
トラスコ品番
836-1984
材質
シート:ポリ塩化ビニール、糸:ポリエステル
形状
ビニールカーテン
質量(kg)
1.62
長さ(m)
2.7
ハトメ数
24
仕上り寸法(縦×横)(m)
2.7×2.7
ハトメピッチ(cm)
45
幅(m)
2.7