曜日別特売
P-010-LO-4N-R2 P-010シリーズパージメータ 水用 Rc1/4 東京計装 69472840

P-010シリーズパージメータ 水用 Rc1/4

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード69472840品番P-010-LO-4N-R2
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

接液(ガス)部の金属がオールステンレスのパージメータです。

仕様●水用:5~50mL/min●指示精度:±5% F.S.●流体圧力:0.8 MPa max.●流体温度:最高80℃●材質:本体接液部/SCS14、テーパ管/耐熱ガラス、パッキン/NBR、目盛板/ポリカーボネート●接続:規格/ 口径 Rc : 1/4"(標準)●面間寸法:115mm●取付方法:パネルの前面ロックナット取付(標準)アズワン品番65-9087-37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする