Nalgene マイクロパッケージングバイアルシリーズ

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可 93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1000本) 注文コード 69472841 品番 362800-0020
参考基準価格(税別)¥50,200 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

RNase/DNaseフリー、細胞無毒性
繰り返し使用しなければ13,000 gの遠心操作にも使用可能
キャップはNalgene34(36)2820シリーズ、Nalgene34(36)2821シリーズ、Nalgene34(36)2830シリーズ、Nalgene342826シリーズをご使用ください
滅菌済
本体のみのバルク梱包
キャップはNalgene34(36)2820シリーズNalgene34(36)2821シリーズNalgene34(36)2830シリーズをご使用ください。

仕様マイクロパッケージングバイアル 2.0mL PPCO バルク/本体のみ包装 1箱 1000本入 材質本体/PPCO キャップタイプ11 アズワン品番68-5630-09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする