Nalgene マイクロパッケージングバイアル用カラーコード付キャップ PPCO シリーズ

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可 93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1000本) 注文コード 69472886 品番 362820-0112
参考基準価格(税別)¥66,040 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

Nalgeneマイクロパッケージングバイアル用キャップ
RNase/DNaseフリー、細胞無毒性
キャップのみのバルクタイプ

仕様キャップタイプ11 カラーコード/イエロー バルク包装 1箱 1000本入 材質キャップ/PPCO カラーコードイエロー キャップタイプ11 アズワン品番68-5630-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする