Nalgene マイクロパッケージングバイアル用カラースクリューキャップ PPCO シリーズ

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可 93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1000本) 注文コード 69472981 品番 362821-0110
参考基準価格(税別)¥24,760 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

Nalgeneマイクロパッケージングバイアル用キャップ
RNase/DNaseフリー、細胞無毒性
キャップのみのバルクタイプ

仕様キャップタイプ11 カラーコード/ナチュラル バルク包装 1箱 1000本入 材質キャップ/PPCO ナチュラル キャップタイプ11 アズワン品番68-5631-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする