滅菌メディアボトル PET CELCUFGシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(96個) 注文コード69473190 品番CELCUFG084125S
参考基準価格(税別)¥21,600 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

スクエアメディアボトルは、優れたガスバリア性を備えており、医薬品有効成分やバルク中間体の保存とサンプリング、バッファー、血清、培養液の調製、保存、pHに敏感な液体の長期保存にも理想的です。
滅菌ボトルは人間工学に基づいた正方形のデザインで使いやすいです。
ガスバリア性、ボトル本体の光沢が高く、壁面が滑らかで溶液が残りません。
軽量、耐衝撃性、-70℃の低温耐性、耐薬品性に優れています。
透明度が高く、ボトル本体には成形目盛りがあり、溶液量の目視確認に便利です。
人間工学に基づいた正方形のデザインは握りやすく、省スペースです。
漏れ防止、蓋とボトルの口がより密着し、複数回の使用でも漏れがないことを保証します。※本製品は高温オートクレーブをサポートしておりません。保管のみを目的としています。 加熱容器としては使用できません。

仕様●容量(mL):125●ネック直径×高さ×高さ(キャップ有)(mm):35.4×104×108●材質:本体:PET、キャップ:PP(ポリプロピレン)●成形目盛りつき●γ線滅菌(個包装)●発熱物質フリー、DNaseフリー、RNaseフリー●入数:1箱(96個入) アズワン品番65-9134-85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする