Nalgene マイクロパッケージングバイアル用カラーコード付キャップ HDPE シリーズ

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可 93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1000本) 注文コード 69473218 品番 362830-0114
参考基準価格(税別)¥93,820 販売価格(税込) ¥102,278
販売価格(税別)
92,980

Nalgeneマイクロパッケージングバイアル用キャップ
RNase/DNaseフリー、細胞無毒性
キャップのみのバルクタイプ

仕様キャップタイプ11 カラーコード/グリーン バルク包装 1箱 1000本入 材質キャップ/HDPE カラーコードグリーン キャップタイプ11 アズワン品番68-5630-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする