超硬カッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 形状円柱(アルミカット) 刃径(Φmm)3.0 刃長(mm)14.0 注文コード69473224 品番BC2411
参考基準価格(税別)¥3,840 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は形状・刃径・刃長など21種類から選べます 他の種類を見る

切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。
重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。

軸径(Φmm)3.0 適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅 刃径(Φmm)3.0 全長(mm)38.0 刃長(mm)14.0 トラスコ品番856-8972 形状円柱(アルミカット) 質量(g)7 最高使用回転数(min-1[r.p.m])50000 角度(°)-
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
※最高使用回転数は推奨値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする