多機能 土壌測定器 土壌pH計/土壌EC計/土壌温度計

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69473821 品番pH + EC 5000
参考基準価格(税別)¥323,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

pH + EC AM 5000はセンサー電極を交換することにより一台で農作物や植物のための育成管理に重要なpHEC温度を測定できるマルチ測定器です。pH + EC 5000は最新のマイクロプロセッサ技術を使用しセンサー・電極を自動認識しセンサー・電極が取り付けられるとユニットは自動的に対応する測定モードに変わります。温度測定。温度センサーはEC電極に組み込まれています。pH測定。pH値は植物の栄養に最も重要なパラメータの1つです。植物の栄養分の取り込みは土壌のpH値に依存します。pH電極は土壌のpH値を直接測定できるように設計されます。EC測定。EC(導電率)は溶解している塩類の濃度に直接関連があります。導電率値が高いほど塩濃度は高くなります。特に水耕栽培設備では栄養分のプロセス管理のためにEC測定が重要です。pH + EC 5000は水耕栽培システムの液体肥料肥料などのコンサルタントおよび販売者に最適な組み合せとなっています。

付属品COMBI 5000本体、温度センサー内蔵プラチナEC電極、EC校正液 1.4/111.8mS(各50mL)、pHガラス電極、pH校正液 pH 4/7(各100mL)、電池、日本語マニュアル、キャリングケース 測定範囲EC/0〜200mS、pH/0〜14pH、温度/-20〜+80℃ 質量(g)280 センサーEC/温度センサー内蔵プラチナEC電極、pH/特別デザインガラス電極 分解能EC/0.01mS、pH/0.01pH、温度/0.1℃ 使用電池9Vアルカリ電池1個 電池寿命約4000時間以上 サイズ(mm)本体/180×85×50 アズワン品番69-3888-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする