土壌pH計

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69473830 品番pH 5000
参考基準価格(税別)¥242,000 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

pH 5000は直接土壌に差し込み土壌のpHを測定できる操作が簡単なpH計iです。土壌・溶液・灌漑用水等のpH 測定におすすめします。pH測定。pH値は植物の栄養に最も重要なパラメータの1つです。植物の栄養分の取り込みは土壌のpH値に依存します。COMBI 5000は土壌のpH値を直接測定できるように設計されます。pH 5000単一機能モデルpH電極pH7/4校正溶液土壌突きさし穴あけ棒電池日本語取扱い説明書をセットにしてキャリングケース付きでお届けします。

付属品COMBI 5000単一モデル本体、pHガラス電極、pH校正液 pH 4/7(各100mL)、電池、日本語マニュアル、キャリングケース 測定範囲pH/0〜14pH 質量(g)280 センサーpH/特別デザインガラス電極 分解能pH/0.01pH 使用電池9Vアルカリ電池1個 電池寿命約4000時間以上 サイズ(mm)本体/180×85×50 アズワン品番69-3888-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする