ファイヤーロッド・カートリッジヒーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード69474238 品番C1E14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は438種類から選べます 他の種類を見る

厳選された発熱線、絶縁材、シース材を独自の方法で配置し、発熱体とシース表面の温度差を最小限に抑えています。
使用温度760℃MAXで、機械的および熱的にも堅牢で長寿命です。

容量(W)25 電圧(V)120 材質ヒーター部:インコロイ、リード線被覆:ガラス繊維 長さ(mm)31.8(1 1/4インチ) 長さ許容差(mm)±2.4(±3/32インチ) 用途金型加工 トラスコ品番107-6192 径(Φmm)製作実径3.1±0.05(1/8インチ) 外径許容差(mm)±0.05(±0.002インチ) 抵抗値(冷間)+15%-10% 容量許容差(%)(電力)+10-15
注意
※セットビス(セットスクリュー・いもネジ)による締め付けの際には製品内部の構成部品にダメージを与えるような、製品が変形するまでの強固な締め付けは、製品を破損する可能性がありますので、ご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
北海道地方数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
沖縄地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69474238 C1E14 70759036 C1E14 ファイヤーロッド・カートリッジヒーター Watlow ファイヤーロッド・カートリッジヒーター Watlow 1本 10,980 税込12,078 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする