精製水 20L

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード69474250 品番3301051-00001
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

高品質。逆浸透膜+イオン交換樹脂で精製しており日本工業規格(JIS)のA3クラスに準拠。軟質ポリエチレン袋のワンウェイ容器がダンボール内に入っており小さく潰して廃棄が可能。培地調整検体・検液の希釈ガラス器具の洗浄やフォークリフト自動車等のバッテリー補充液としてもご使用可能。

仕様シリカ(μgSiO2/L):JIS規格値/5以下、メーカー精製水測定値/<0.1(μg/L)、亜鉛:JIS規格値/0.1以下、メーカー精製水測定値/<0.1(μg/L)、塩化物イオン(μgCl-/L):JIS規格値/1以下、メーカー精製水測定値/<0.05(μg/L)、有機体炭素(TOC)(mgC/L):JIS規格値/0.2以下、メーカー精製水測定値/50(μg/L)、発送単位:2箱以上、硫酸イオン(μgSO4-2/L):JIS規格値/1以下、メーカー精製水測定値/<0.1(μg/L)、電気伝導率(mS/m)(25℃):JIS規格値/0.1以下、メーカー精製水測定値/<1.0(μS/cm) 容量20リットル アズワン品番60-1715-29 本体寸法(cm)30×30×30
注意
※納期につきましては都度ご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする