Watlow
Watlowの 電熱機器(ヒーター)
Watlowの プラグ型ヒーター
ファイヤーロッド・カートリッジヒーター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
69474283
品番
C2AX11A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
438
種類から選べます
他の種類を見る
厳選された発熱線、絶縁材、シース材を独自の方法で配置し、発熱体とシース表面の温度差を最小限に抑えています。
使用温度760℃MAXで、機械的および熱的にも堅牢で長寿命です。
容量(W)
50
電圧(V)
240
材質
ヒーター部:インコロイ、リード線被覆:ガラス繊維
長さ(mm)
50.8(2インチ)
長さ許容差(mm)
±2.4(±3/32インチ)
用途
金型加工
トラスコ品番
107-6190
径(Φmm)
製作実径3.1±0.05(1/8インチ)
外径許容差(mm)
±0.05(±0.002インチ)
抵抗値
(冷間)+15%-10%
容量許容差(%)
(電力)+10-15
注意
※セットビス(セットスクリュー・いもネジ)による締め付けの際には製品内部の構成部品にダメージを与えるような、製品が変形するまでの強固な締め付けは、製品を破損する可能性がありますので、ご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
北海道地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69474283
C2AX11A
70759097
C2AX11A
ファイヤーロッド・カートリッジヒーター
Watlow
1本
¥
13,980
税込
¥
15,378
注文コードが変更になりました