オーハウス
オーハウスの 水質検査・土壌検査関連(pH等)
オーハウスの pH計/導電率計/標準液
オーハウスの 本体
コンパクトスターラー
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69475160
品番
AS20
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
コンパクトスターラー。a-AB41PH-FJPに標準同梱。シンプルでコンパクトなデザイン。
仕様
回転子:20-30mm対応、最大攪拌量:1L
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
190×130×12
質量(kg)
(水)最大1.5、0.2
温度(℃)
周辺:5-40
レンジ
60-1500rpm
ディスプレイ
LCD
アズワン品番
69-8302-25