曜日別特売
ST20T-A ペンメータ STシリーズ オーハウス 69475361

ST20T-A ペンメータ STシリーズ オーハウス 69475361
ST20T-A ペンメータ STシリーズ オーハウス 69475361
ST20T-A ペンメータ STシリーズ オーハウス 69475361
ST20T-A ペンメータ STシリーズ オーハウス 69475361
ST20T-A ペンメータ STシリーズ オーハウス 69475361
ST20T-A ペンメータ STシリーズ オーハウス 69475361
ST20T-A ペンメータ STシリーズ オーハウス 69475361
ST20T-A ペンメータ STシリーズ オーハウス 69475361

ペンメータ STシリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
アズワン品番69-8301-94
内容量1個注文コード69475361品番ST20T-A
参考基準価格(税別)¥19,700販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

オーハウスは、計測の技術を一世紀以上にわたって磨き上げ、計量製品のラインナップを提供してきました。
オーハウスは同じアプローチを分析機器に取り入れ、耐久性、実用性、手頃な価格のペンメータを提供しています。
Starterペンメータは、pH、酸化還元電位(ORP)、導電率、塩分、総溶解固形物(TDS)および溶存酸素(DO)の測定を行うポータブルなソリューションです。
Starterペンメータは、制約のない正確な測定だけを求めている場合に適した経済的オプションです。
スリムでポータブルなデザインでシンプルな操作:Starterペンメータは、小型ペンメータに期待されることを提供します。
簡単で、迅速で、わかりやすく、不要なものはなく、常に高精度な操作を提供します。
繰り返し使用による摩耗や損傷に耐えるため、耐久性が高く作られています:Starterペンメータには、耐久性のあるプラスチック製のハウジング、センサを保護するための保護キャップ、バッテリー寿命を保護するためのオートオフ機能が搭載されており、過酷な環境での一貫した使用に耐えることができます。
防水設計で、計測機器を作業環境で保護します:Starterペンメータには、うっかり落としてしまった際に水損傷を防ぐ、IP67の防水設計が採用されています。
また、落下防止のためのリストストラップも装備されています。

その他TDS 0.0 mg/L ~ 100.0g/L測定範囲【TDS】0.0 mg/L ~ 100.0g/L、分解能:0.1 mg/L、精度:± 1.5 %電源アルカリボタン電池表示部2行表示オートパワーオフ未使用時間6分アズワン品番69-8301-94補正機能自動温度:温度表示あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする