ポータブルpHメータ STシリーズ

商品レビューを投稿する
48日以内出荷返品不可 48日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69475449 品番 ST300-B
参考基準価格(税別)¥43,400 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

測定環境を問わず使える多用途でポータブルな電気化学製品
耐久性に優れた計量製品を通じて 1 世紀以上にわたり測定技術を磨き上げてきたオーハウスに、pH、導電率、塩分、全溶解固形物(TDS)、酸化還元電位(ORP)、溶存酸素(DO)を測定できる Starter ポータブル水質分析計シリーズが加わりました。
これらのポータブルメータは、コンパクトなデザインで利便性、信頼性、耐久性を兼ね備えています。
Starter シリーズを支える直感的なソフトウェア:直感的なソフトウェアと整理されたディスプレイが連携して動作し、Starter シリーズの操作をシンプルでわかりやすいものとしました。
コンパクトで人間工学に基づいた設計により、ユーザーフレンドリーなエクスペリエンスを実現:Starter ポータブルメータは、手のひらに快適に収まります。
各メータには、平らな面に設置できる格納式のスタンドも内蔵されています。
正確な測定のための信頼性の高い校正結果:Starter ポータブルメータは校正プロセスの精度をディスプレイ上で追跡するため、結果が常に正確であることがわかり、安心して測定できます。
Starter 300 は携帯性と正確な pH 測定を兼ね備えています。メータースタンド現場で安全に使用できるリストストラップIP54 保護等級のハウジングを備えた Starter 300 は耐久性に優れ多目的に使用できます。自動および手動の温度補正により正確な測定値が提供され30 個の測定ライブラリに将来の参 照用としてデータが保存されます。標準液の自動認識は校正データを保存し校正プロセス中のエラーを回避するのに役立ちます。

仕様温度入力:シンチ, NTC 30 kΩ、測定データログ:30セット 電源単4乾電池4本、約500時間稼働 測定範囲(℃)【温度】0 〜 100、分解能:0.1、精度:±0.5 測定範囲(pH)0.00 〜 14.00 、分解能:0.01 、選択可能分解能:無し、精度:± 0.01 、登録済みバッファグループ:4 表示部LCD pH電極入力:BNC 測定範囲 ORP(酸化還元電位)± 1999 mV、分解能:1 mV、精度:±1 mV 校正データログ:最後の校正 アズワン品番69-8301-75 補正機能【温度】ATC自動温度補正、MTC手動温度補正 IP等級IP54 校正ポイント3ポイント

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする