ポータブル導電率メータ ST300Cシリーズ

商品レビューを投稿する
48日以内出荷返品不可 48日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69475467 品番 ST300C
参考基準価格(税別)¥81,600 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980

測定環境を問わず使える多用途でポータブルな電気化学製品
耐久性に優れた計量製品を通じて 1 世紀以上にわたり測定技術を磨き上げてきたオーハウスに、pH、導電率、塩分、全溶解固形物(TDS)、酸化還元電位(ORP)、溶存酸素(DO)を測定できる Starter ポータブル水質分析計シリーズが加わりました。
これらのポータブルメータは、コンパクトなデザインで利便性、信頼性、耐久性を兼ね備えています。
Starter シリーズを支える直感的なソフトウェア:直感的なソフトウェアと整理されたディスプレイが連携して動作し、Starter シリーズの操作をシンプルでわかりやすいものとしました。
コンパクトで人間工学に基づいた設計により、ユーザーフレンドリーなエクスペリエンスを実現:Starter ポータブルメータは、手のひらに快適に収まります。
各メータには、平らな面に設置できる格納式のスタンドも内蔵されています。
正確な測定のための信頼性の高い校正結果:Starter ポータブルメータは校正プロセスの精度をディスプレイ上で追跡するため、結果が常に正確であることがわかり、安心して測定できます。
Starter 300C は、液体の導電率と TDS レベルを測定するための信頼性が高く確かな選択肢となります。
30 項目のライブラリにより、ユーザーは測定データを保存でき、保存された情報と校正データはワンタッチで簡単に呼び出すことができます。
正確な測定のための調整可能な温度係数を備えた自動温度補正と、分極や汚染の影響から保護する広い導電率範囲を提供する 4 極および 2 極導電率センサを備えています。
Starter 300C は、簡単な校正プロセスと測定結果の迅速な提供により、効率的で使いやすい製品です。

仕様測定データログ:30セット、電極入力:Mini-DIN 測定範囲【TDS】0.1 mg/L 〜 199.9g/L、分解能:0.1 mg/L、精度:± 0.5 %、【導電率】0.0μS/cm 〜 199.9 μS/cm、分解能:0.01 μS/cm、精度:± 0.5 %、温度補正:オート 電源単4乾電池4本、約250時間稼働 測定範囲(℃)【温度】0 〜 100、分解能:0.1、精度:±0.3 表示部LCD 校正データログ:最後の校正 アズワン品番69-8301-77 補正機能【温度】オート IP等級IP54 校正ポイント1ポイント

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする