ポータブルDOメータ STシリーズ

商品レビューを投稿する
48日以内出荷返品不可 48日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69475501 品番 ST300D
参考基準価格(税別)¥88,900 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980

測定環境を問わず使える多用途でポータブルな電気化学製品
耐久性に優れた計量製品を通じて 1 世紀以上にわたり測定技術を磨き上げてきたオーハウスに、pH、導電率、塩分、全溶解固形物(TDS)、酸化還元電位(ORP)、溶存酸素(DO)を測定できる Starter ポータブル水質分析計シリーズが加わりました。
これらのポータブルメータは、コンパクトなデザインで利便性、信頼性、耐久性を兼ね備えています。
Starter シリーズを支える直感的なソフトウェア:直感的なソフトウェアと整理されたディスプレイが連携して動作し、Starter シリーズの操作をシンプルでわかりやすいものとしました。
コンパクトで人間工学に基づいた設計により、ユーザーフレンドリーなエクスペリエンスを実現:Starter ポータブルメータは、手のひらに快適に収まります。
各メータには、平らな面に設置できる格納式のスタンドも内蔵されています。
正確な測定のための信頼性の高い校正結果:Starter ポータブルメータは校正プロセスの精度をディスプレイ上で追跡するため、結果が常に正確であることがわかり、安心して測定できます。
Starter 300D は水生生物と水質にとって重要な正確で信頼性の高い DO 測定を提供します。簡単な校正プロセス迅速な測定値の提供自動温度補正を備えた Starter 300D は使いやすく正確です。自動または手動のエンドポイントによりユーザーは 1 回のクイックタッチで最後の校正データと保存された情報を簡単に呼び出すことができます。ガルバニック電極は溶存酸素計に通常必要とされる待機時間なしに電源投入後すぐに使用できます。

仕様温度入力:シンチ, NTC 30 kΩ、測定データログ:30セット、電極入力:BNC 測定範囲【飽和酸素濃度】0.0 〜 199.9%、200 〜 400%、分解能:0.1%、1%、精度:± 1%、【溶存酸素】0.00 〜 19.99 mg/L、20.0 〜 45.0 mg/L、分解能:0.1 mg/L、1mg/L、精度:± 1% 電源単4乾電池4本、約250時間稼働 測定範囲(℃)【温度】0 〜 50、分解能:0.1、精度:±0.3 表示部LCD 気圧(hPa)500 〜 1100 、気圧分解能:1 校正データログ:最後の校正 アズワン品番69-8301-79 補正機能【温度】ATC自動温度補正、MTC手動温度補正 IP等級IP54 校正ポイント2ポイント

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする