曜日別特売
ST310 pH電極 pH STシリーズ オーハウス 69475528

ST310 pH電極 pH STシリーズ オーハウス 69475528
ST310 pH電極 pH STシリーズ オーハウス 69475528
ST310 pH電極 pH STシリーズ オーハウス 69475528

pH電極 pH STシリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
アズワン品番69-8302-65
内容量1個注文コード69475528品番ST310
参考基準価格(税別)¥15,500販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

正確で精密な測定への取り組みに裏打ちされた オーハウスのStarter シリーズの電極は、正確な結果を常に生み出せるように設計されています。
Starter シリーズには、卓上メータやポータブル メータと組み合わせて使用できる pH、酸化還元電位(ORP)、導電率、溶存酸素(DO)、温度の各電極がラインナップされています。

仕様0.00 - 14.00 120× 12mm プラスチック測定範囲0.00 - 14.00 pH温度範囲(℃)0 ~80ケーブル長(m)1正味質量(g)80長さL×直径(mm×Φmm)120× 12電極pHアズワン品番69-8302-65材質(シャフト)プラスチック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする