ポータブルpHメータ STシリーズ

商品レビューを投稿する
48日以内出荷返品不可 48日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69475598 品番 ST400-GJP
参考基準価格(税別)¥137,400 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

測定環境を問わず使える多用途でポータブルな電気化学製品
耐久性に優れた計量製品を通じて 1 世紀以上にわたり測定技術を磨き上げてきたオーハウスに、pH、導電率、塩分、全溶解固形物(TDS)、酸化還元電位(ORP)、溶存酸素(DO)を測定できる Starter ポータブル水質分析計シリーズが加わりました。
これらのポータブルメータは、コンパクトなデザインで利便性、信頼性、耐久性を兼ね備えています。
Starter シリーズを支える直感的なソフトウェア:直感的なソフトウェアと整理されたディスプレイが連携して動作し、Starter シリーズの操作をシンプルでわかりやすいものとしました。
コンパクトで人間工学に基づいた設計により、ユーザーフレンドリーなエクスペリエンスを実現:Starter ポータブルメータは、手のひらに快適に収まります。
各メータには、平らな面に設置できる格納式のスタンドも内蔵されています。
正確な測定のための信頼性の高い校正結果:Starter ポータブルメータは校正プロセスの精度をディスプレイ上で追跡するため、結果が常に正確であることがわかり、安心して測定できます。
Starter 400/400M ポータブル水質分析メータは堅牢で軽量なバッテリー駆動のユニットで防水ハウジングを備えているため水気の多い環境での長時間使用に適しています。また現場での測定に適したゴム製の保護ケースも備えています。充電式リチウムバッテリーにより現場で何時間も問題なく測定できます。直感的なソフトウェアと見やすいディスプレイにより操作が簡単です。内蔵のUSB ポートによりデータ転送も簡単です。ST400/400M はIP67 防水ハウジングゴム製カバーIP67電極を備えておりあらゆる現場環境での長期使用に適しています。充電式リチウム電池は40 時間の連続使用と 300 回以上の充電サイクルを提供するため頻繁に電池を交換する必要がありません。ST400/400M はユーザーの操作をガイドする直感的なソフトウェアを備えています。電極の状態など測定を正常に実行するために必要なすべての情報が大型ディスプレイに明確に表示されます。ST400/ST400M は 1000 件のレコードを保存できる大容量のデータ保存容量を備えています。容量を超えた場合はマイクロ USB ポート経由でデータをPCにすばやく転送できるためユーザーはすべての測定結果を保持できます。

仕様温度入力:シンチ, NTC 30 kΩ、測定データログ:1000回の測定結果 電源充電式リチウム電池 測定範囲(℃)【温度】-5 〜 110 、分解能:0.1、精度:±0.5 測定範囲(pH)-2.00 〜 16.00 、分解能:0.01 、精度:± 0.01 、登録済みバッファグループ:6 表示部バックライト付きLCD pH電極入力:BNC 測定範囲 ORP(酸化還元電位)± 1999mV、分解能:1 mV、精度:±1 mV 校正データログ:各センサID毎の5つの校正データ アズワン品番69-8301-71 通信規格Micro-USB 補正機能【温度(pH)】ATC自動温度補正、MTC手動温度補正 IP等級IP67 校正ポイント最大 5ポイント

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする