ポータブルDOメータ STシリーズ

商品レビューを投稿する
48日以内出荷返品不可 48日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69475625 品番 ST400D-G
参考基準価格(税別)¥216,900 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

測定環境を問わず使える多用途でポータブルな電気化学製品
耐久性に優れた計量製品を通じて 1 世紀以上にわたり測定技術を磨き上げてきたオーハウスに、pH、導電率、塩分、全溶解固形物(TDS)、酸化還元電位(ORP)、溶存酸素(DO)を測定できる Starter ポータブル水質分析計シリーズが加わりました。
これらのポータブルメータは、コンパクトなデザインで利便性、信頼性、耐久性を兼ね備えています。
Starter シリーズを支える直感的なソフトウェア:直感的なソフトウェアと整理されたディスプレイが連携して動作し、Starter シリーズの操作をシンプルでわかりやすいものとしました。
コンパクトで人間工学に基づいた設計により、ユーザーフレンドリーなエクスペリエンスを実現:Starter ポータブルメータは、手のひらに快適に収まります。
各メータには、平らな面に設置できる格納式のスタンドも内蔵されています。
正確な測定のための信頼性の高い校正結果:Starter ポータブルメータは校正プロセスの精度をディスプレイ上で追跡するため、結果が常に正確であることがわかり、安心して測定できます。
ST400D は光学技術を搭載した実用的で手頃な価格のメンテナンスの少ない DO ポータブルメータでありシンプルでありながら正確な DO 測定を必要とするアプリケーションに適しています。光学センサはメンテナンスが最小限で済みメンブレンの頻繁な交換は必要ありません。また測定時にサンプルを温めたり撹拌したりする必要もありません。ST400D はカラー LCD ディスプレイを搭載しており手のひらに快適に収まるように設計されています。自動/手動エンドポイントによりワンタッチで前回の校正データと保存された情報を簡単に呼び出すことができます。簡単な校正プロセスにより測定値が迅速に提供され自動温度および気圧補正により正確な結果が保証されます。

仕様測定データログ:99の測定結果、電極入力:Mini-DIN 測定範囲【飽和酸素濃度】0.0 〜 200.0%、分解能:0.1%、【溶存酸素】0.0 〜 20.0 mg/L、分解能:0.01 mg/L、精度:±0.2 mg/L(< 8 mg/L)、±0.3 mg/L(8〜20 mg/L) 電源単4乾電池4本、約12時間稼働 測定範囲(℃)【温度】0 〜 50、精度:±0.3 表示部LCD 気圧(hPa)50.0 〜 115.0 kPa、気圧分解能:0.1 kPa 校正データログ:最後の校正 アズワン品番69-8301-67 補正機能【温度】ATC自動温度補正 IP等級IP54 校正ポイント2ポイント

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする